曜日別特売
MGPL12-85AZ-M9NL-XC8 MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL12-85AZ) SMC 39260253

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL12-85AZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39260253
品番
MGPL12-85AZ-M9NL-XC8
参考基準価格(税別)¥35,700販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
ストローク(mm)
85
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~10
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする