Z-208LEDSL Zライト 山田照明 39262065 Z-208LEDSL Zライト 山田照明 39262065 Z-208LEDSL Zライト 山田照明 39262065 Z-208LEDSL Zライト 山田照明 39262065

Zライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39262065 品番Z-208LEDSL
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、蛍光灯Zライトの定番「Z-208」の光をLEDで実現。長年モノづくりの現場を支えてきたZ-208、明るくシンプルで頑丈なつくりで多くの方々に支持されてきました。オリジナルを超えるべく、LED化しました。
ロータリースイッチによる7段階調光

消費電力(W)19 シルバー 電球の種類LED コード長さ(m)2.4 調光の可否 付属品専用クランプ、ストッパーネジ(クランプ内)、専用クランプ(取付可能厚55mmまで) トラスコ品番115-3729 材質本体:鋼、アルミ、樹脂 長さ(mm)(光源部)540 幅(mm)600 質量(kg)1.8 高さ(mm)674 奥行(mm)579 電源(V)100 クランプ幅(mm)55 光源色昼白色 色(本体)シルバー アームダブルアーム 明るさ(Lm)1924 演色指数(Ra)80 標準消費電力料金(円/h)0.46

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39262065
2021-11-16
用途:
図面を見てアマコムに入力
吉川製作所 様

光源としては問題なく使用できますが、本体のつくりが今一です。


使用現場が3階で近くに首都高があり細かい振動が途絶え無いところで使ってます。LED本体頭の部分が第二ジョイント部から少しずつおじぎをしてくる。 LED頭部の重さに対してバネが弱すぎるため改善をしないと使えないバネレートを2〜3割上げるか、モニターアームみたいな調整機構が欲しい。
現状は割れるのを覚悟でプラヘッドのネジを力の限り締めて何とか止まってる、もしかして不良品が当たった可能性も

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
頂いたご意見を基に今後の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする