MGPL16-20AZ-M9BL-XC9 MG Series(MGPL16-20AZ) SMC 39264058

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPL16-20AZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク調整範囲(mm)
(A) 0~10
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L) 3
注文コード
39264058
品番
MGPL16-20AZ-M9BL-XC9
参考基準価格(税別)¥29,540販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク調整範囲(mm)
(A) 0~10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする