曜日別特売
MGPL16-20AZ-M9BWZ-XC19 MG Series(MGPL16-20AZ) SMC 39264225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPL16-20AZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
リード線(m)
5
注文コード
39264225
品番
MGPL16-20AZ-M9BWZ-XC19
参考基準価格(税別)¥33,060販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
ねじの種類
(-) M5x0.8
リード線(m)
5
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする