曜日別特売
MGPL20-175AZ-M9BWM-XC8 MG Series(MGPL20-175AZ) SMC 39273343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPL20-175AZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~10
オートスイッチ種類
M9BW
注文コード
39273343
品番
MGPL20-175AZ-M9BWM-XC8
参考基準価格(税別)¥46,480販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
175
リード線(m)
1
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする