コンタクト形状メス
極数3
定格電流(A)20
導体断面積(mm2)3.5
周囲温度(℃)+70(定格電流使用時の上限)
仕様正芯(機器側)
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40〜+100
定格電圧(V)250
コネクタ形状プラグ
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
適合ケーブル外径(Φmm)11.5〜14.0
絶縁抵抗(MΩ)2000
接触抵抗(mΩ)3以下
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき
シェルサイズ24
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)1500
結線方法はんだ