※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

(14件のレビュー)
28日以内出荷返品不可 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数10 シェルサイズ20 定格電流(A)5 注文コード39273902 品番NJC-2010-RFUL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は極数・シェルサイズ・定格電流など41種類から選べます 他の種類を見る

ダイカスト製の堅牢なシェル
5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ

形状ストレート シェルサイズ20 コンタクト形状メス 用途信号・電送・電子機器用 仕様逆芯(電源側) 種類丸型 極数10 使用温度範囲(℃)-25〜+85 規格JIS C 5432、電気用品安全法、UL品 定格電圧(V)250 定格電流(A)5 コネクタ形状RFレセプタクル 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 適合ケーブル外径(Φmm)10.0〜12.5 導体断面積(mm2)0.5 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)1000 結線方法はんだ
注意
※JIS規格品はNJC-163 165 207 2010 2410 2416 2816 2814です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
コントローラと制御対象間のケーブル接続部分

脱着がスムーズで扱い易い、金属製であるため、強度的にも安。しかもこの価格は有難い。

対象商品:
08557315
2023-05-01
用途:
電動ウインチの操作ケーブル修理
個人のお客様

4極パネル取付レセプタクル NJC-204-RFを購入しました。製品情報、現物問題ありません。同時に購入検討したNJC-205-RF、コンタクト穴配列の図が間違っていると思います。20シェルサイズは、五角形の頂点配列だと思います。5穴2列横並びの配列の図は16シェルサイズのものと思います。ご確認のうえ訂正願います。

MonotaROからの回答

この度はモノタロウをご利用いただき、誠にありがとうございます。配列図の誤りの件、ご指摘いただき、誠にありがとうございます。確認し、適宜修正いたします。今後ともモノタロウをよろしくお願いいたします。

対象商品:
08557281
2021-12-20
用途:
装置の電気配線中継作業

代理店からの納期回答は長納期で困っていました。
たまたま、検索したら在庫が見つかり大変感謝です。

対象商品:
08557306
2021-11-20
用途:
音響機器の製作
ブレインワークス株式会社 様

大電流を扱う機械に、機械的な接続の安定性と電気的接触の信頼性で一択だと思います。
また、製品のバラエティ選択肢が多いこともこのシリーズを選ぶ大きなメリットです。

対象商品:
08557315
2021-04-16
用途:
機械の保守に。
製造業

機械の操作ボタンの延長用に、
操作盤に据え付け。

金額以上の仕事はしてくれています。
ハンダ付けは素人ですが、
上手く着くように、細工されていて、
楽でした。

パネル類の穴あけは、ステップドリルを使用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
08557315
2019-10-12
用途:
半田付け練習の具材
サービス業

カップへの減線半田練習に使いました。。
部材として使ってないので(笑)練習用には
まずまずな価格でしょうか。。
製品図面掲載してもらえるとよりいいんですが

1人が参考にしています
対象商品:
08557342
2018-06-08
用途:
ケーブルを長く伸ばす屋外用微電圧測定機に使用します。
製造業

価格の割にはガッチリタイプです。防水用にオーリングかパッキンがあると最高です。

対象商品:
08557297
2019-01-25
用途:
自作バッテリーBOXの12V電源取り出し用に
ひまわりソフトウエアデザインズ 様 (その他業種)

価格が安いので購入しました。作りがしっかりしています。耐久性もありそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする