※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

(13件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数3 シェルサイズ20 定格電流(A)15 注文コード39273963 品番NJC-203-RMUL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は極数・シェルサイズ・定格電流など34種類から選べます 他の種類を見る

ダイカスト製の堅牢なシェル
5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ

シェルサイズ20 形状ストレート コンタクト形状オス 極数3 使用温度範囲(℃)-40〜+100 規格電気用品安全法、UL品 定格電圧(V)250 用途信号・電送・電子機器用 仕様正芯(機器側) 種類丸型 定格電流(A)15 コネクタ形状RMレセプタクル 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 適合ケーブル外径(Φmm)10.0〜12.5 導体断面積(mm2)2 絶縁抵抗(MΩ)2000 接触抵抗(mΩ)3以下 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)1500 結線方法はんだ
注意
※JIS規格品はNJC-163 165 207 2010 2410 2416 2816 2814です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08556746
2026-02-28
用途:
音響用ミキサーの電源供給コネクタに使用します。
その他業種

既にこのメタコンは以前から、使用しており、信頼性が高いので、今回も使用します。

対象商品:
08556852
2023-09-05
用途:
制御盤のAC100V一次側電源コネクタ
NAKAシステック 様

通常のコンセントから盤内に引き込むためのケーブルコネクタで、容量的にも大き過ぎずちょうど良いです。

対象商品:
08556773
2021-11-20
用途:
音響機器の製作
ブレインワークス株式会社 様

大電流を扱う機械に、機械的な接続の安定性と電気的接触の信頼性で一択だと思います。
また、製品のバラエティ選択肢が多いこともこのシリーズを選ぶ大きなメリットです。

対象商品:
08556843
2019-09-15
用途:
アマチュア無線の移動用電源
農・林・水産業

20A規格なので50Wまでいけそうです。
電線サイズは2sqまでなので注意が必要

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
08556746
2018-07-02
用途:
NC加工機械の製作

安く購入出来て有難いです。また購入したいと思います。

対象商品:
08556764
2017-04-14
用途:
室内の制御盤に取り付けます

七星コネクターは度々使っていますが。このタイプは初めてです。
黒色もあると良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
08556773
2018-04-12
用途:
機器の電源供給用コネクタといて。

同時に注文したこのコネクタの相棒(NJC-203-PF)が欠品で1ヶ月以上遅れるとの事、困りました。特殊なコネクタでは無いので融通付かないのですかね。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
08556807
2014-07-13
用途:
現在のコネクターがあまくなったので、取替え用としていただきました。

半田済みのリード線が付いていると、取替にも時間がかからなくてよいなと感じました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする