NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39275135 品番 NJW-2010-RM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。

シェルサイズ20 コンタクト形状オス 形状ストレート 極数10 使用温度範囲(℃)-25〜+85 定格電圧(V)250 定格電流(A)5 仕様正芯(機器側) 種類丸型 規格電気用品安全法 コネクタ形状レセプタクル 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 適合ケーブル外径(Φmm)5.5〜6.3、7.0〜12.5 導体断面積(mm2)0.5 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 材質(シェル)/処理亜鉛合金/特殊化学処理 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)1000 結線方法はんだ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-09
用途:
キャンピングカーの外部電源
坂東工業 様 (建設業・工事業)

DIYでキャンピングカーを作ってます。外部電源取り込み用に取り付けました
防水なので安心ですね

対象商品:
10365932
2022-09-28
用途:
自作車中泊仕様の外部電源取り込み用に
自動車・二輪車・自転車関連業

二度目の購入ですが安価でコスパ最高です。できればソケット、防水キャップの3点セットの設定があれば尚良いと思います。初心者が組み合わせを検索するにはちょっと難しい部分もあります。

2人が参考にしています
対象商品:
10365932
2021-12-10
用途:
外部電源引き込み用に

自作キャンピングカーの外部電源引き込み用に購入
何も問題ありません
(色も目立たなくて良い感じです)

1人が参考にしています
対象商品:
10365896
2022-03-18
用途:
電源の受け側
ワイエーピーシステム 様

信頼の七星のコネクターですから問題はありません。今回は防水の必要はなくても
黒色ということで使いました。

対象商品:
10365896
2020-07-15
用途:
魚探の電源コード接続
その他業種

アダプタと簡単に接続でき、防水性も確保できるので、いい商品だと思います。半田付けによる接続も難しくはなかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
10365896
2022-08-05
用途:
タカチ製品の代用品

メタルでかっちり感があるが、製品が複数あり、選択するのに大変わかりにくい

対象商品:
10365932
2020-04-06
用途:
キャンピングカーDIY

パネル取り付けレセプタクルは外側からの取り付けになります 出来れば 裏からの取り付けができるようなタイプがあれば 良かった
バンパー部分に設置したので それを外す際 レセプタクルと電線の半田を切る必要があった 裏側からの設置だと レセプタクルが外しやすく板金塗装時には完成度が高いと思いました

対象商品:
10365932
2019-06-30
用途:
車の外部電源取り込み口に。
その他業種

車内にAC100ボルトを引き込む為のプラグとソケットを購入。
ケーブルサイズ太さで規格を迷いましたが、多分使用目的には問題なくいけるでしょう。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする