NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数10 コンタクト形状オス 注文コード39275677 品番NRW-2010-PM8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は極数・コンタクト形状など39種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ
シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用
RoHS指令対応品

コンタクト数10 コンタクト形状オス 形状ストレート 種別プラグ 極数10 定格電流(A)5 適合ケーブル外径(Φmm)7.0〜8.5 用途屋外用 仕様逆芯(電源側) 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25〜+85 定格電圧(V)250 コネクタ形状プラグ 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 導体断面積(mm2)0.5 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ワンタッチ 材質(パッキン)合成ゴム 材質(シェル)/処理合成樹脂/- シェルサイズ20 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)1000 結線方法はんだ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34822557
2026-02-05
用途:
トラックモニター用電源
運輸・通信業

ワンタッチで取り付け出来るため
作業が早くできて、満足している

対象商品:
34822444
2024-08-06
用途:
既製のコネクタの新替材料
教育・研究機関

既製のコネクタが劣化したのでキャップを含めて総新替えしました。

対象商品:
34822462
2024-01-16
用途:
キャンピングカーの電源
製造業

自分のミスでコードを失くしてしまったので自作しました。
問題なく通電し、車内で100vを使えます

3人が参考にしています
対象商品:
34822462
2024-02-12
用途:
キャンピングカーの外部電源
製造業

個人的に使っているキャンピングカーのコードを無くしたので自作しました。

車側のオスを測ってから購入したので、サイズはピッタリでした。

対象商品:
34822444
2023-02-07
用途:
クレーン車の孫ブームで使用
その他業種

クレーン車の孫ブーム先端に取付けられているジブ角度信号ケーブルの中継コネクタが風化して、プラグ、レセプタクルともに割れてしまったので、同型式のこのコネクタを購入しました。一流メーカーの全く同じものが安くここで見つかったので大変助かりました。

4人が参考にしています
対象商品:
34822557
2023-06-26
用途:
コンベアの電源に使用
光進産業 様 (建設業・工事業)

0.1kwのコンベアの電源コネクタとして使用4年前のリピート買いです。着脱方法を分かっている人だけが使用するのならば良いのですが、中小企業の現場ではそうも行かず、無理をして破壊して頂けます。捻りたくなる人が多いです。リード線付きなんかあると結構売れるかも。ハンダ付け、は熟練を要します。

対象商品:
34822444
2023-02-02
用途:
キャンピング車の100V電源の接続用
株式会社木崎工務店 様 (建設業・工事業)

簡単に分解でき 配線接続も簡単に はんだ固定ができました

1人が参考にしています
対象商品:
34822663
2022-11-15
用途:
電気設備の簡易接続
運輸・通信業

メタルコンセントに比べ格段に作業性がよく脱着の時間が短縮出来ます
脱着は簡単なのですがコネクター内のスプリングが変形すると差し込む時に強く差し込まないと接続出来なくなるのでそこが寿命と思われます
扱い方では寿命を伸ばせると思いますが接続出来る位置決めを分かりやすくする為に白いマジックで位置決めが簡単にわかるように工夫してます

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする