NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数2 コンタクト形状オス シェルサイズ25 注文コード39276456 品番NWPC-252-PM7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は極数・コンタクト形状・シェルサイズなど171種類から選べます 他の種類を見る

結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ
ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造

仕様逆芯(電源側) 形状ストレート 種類丸型 極数2 使用温度範囲(℃)-40〜+85 定格電圧(V)125 定格電流(A)10 コネクタ形状プラグ 材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケルめっき 材質(絶縁体)合成樹脂 適合ケーブル外径(Φmm)6.5〜8.0 導体断面積(mm2)2 絶縁抵抗(MΩ)2000 接触抵抗(mΩ)3以下 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっき シェルサイズ25 限界操作電圧(V)400 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000 結線方法はんだ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39276422
2022-10-05
用途:
キャンピングカーの外部充電端子に使用
井上モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

接続端子は半田付が必要ですが、ゴムパッキン等内部防水があり安心して使用出来耐久性もありそうなので、とても満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
39276395
2020-03-14
用途:
キャンピングカーの電源コードの作成

防水機能があるので、降雨時も安心して使用できます。
(単層100V用)

1人が参考にしています
対象商品:
39277655
2019-01-30
用途:
集中電磁弁の結線に使用
建設業・工事業

レセクタプルとの連結がちょっと固いような気がする。

対象商品:
39276395
2018-06-17
用途:
製造業

値段的に安く発送も早く 精度が良く錆に強いみたいです

対象商品:
39276693
2017-11-13
用途:
ボートの作業灯の設置
製造業

作りはしっかりしてます。コネクターを抜く時どうしても回してしまいます。回らないような細工があればよかったかなと思いました。

対象商品:
39276404
2017-11-10
用途:
電動作業車用充電プラグ
デンソー串木野 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品の納期がもっとはやければたすかる。ロックネジの
方法があれば。

対象商品:
39276727
2017-02-16
用途:
重機
デンソー串木野 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

納期の早さがいい。このメーカーは通常使用しているので信用しています。

対象商品:
39276474
2016-08-31
用途:
トレーラーへ電源を引くため
平沢運輸株式会社 様

非常にしっかりしているせいか、重いので軽量化してもらうと、ケーブルに負担がかから無くなると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする