※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数3 コンタクト形状オス シェルサイズ25 注文コード39277856 品番NWPC-253-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は極数・コンタクト形状・シェルサイズなど64種類から選べます 他の種類を見る

結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ
ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造

形状ストレート シェルサイズ25 コンタクト形状オス 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 極数3 仕様正芯(機器側) 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40〜+85 コネクタ形状レセプタクル 材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケルめっき 材質(絶縁体)合成樹脂 適合ケーブル外径(Φmm)6.5〜14.0 導体断面積(mm2)2 絶縁抵抗(MΩ)2000 接触抵抗(mΩ)3以下 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっき 限界操作電圧(V)400 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000 結線方法はんだ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39277831
2022-10-05
用途:
キャンピングカーの外部充電端子に使用
井上モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

配線接続には半田付が必要ですが、コネクター部分の絶縁が必要となり、配線に半田付後伸縮チューブにて絶縁処理しました。端子外周に絶縁加工があると、接続が楽になると思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
39277831
2020-05-14
用途:
キャブコンの外部電源入力に
その他業種

運転席側だけに着いていた外部電源を助手席側にも増設。納車時に着いていたものと同じ商品で信頼性のあるものです。

2人が参考にしています
対象商品:
39277831
2018-06-17
用途:
製造業

値段的に安く発送も早く 精度が良く錆に強いみたいです

1人が参考にしています
対象商品:
39277901
2017-11-13
用途:
ボートの作業灯の設置
製造業

作りはしっかりしてます。ハンダ付けの端子もハンダ付けし易く出来てます。

1人が参考にしています
対象商品:
39278084
2016-08-05
用途:
制御機器
グレイ 様 (建設業・工事業)

七星のコネクタはいいですね!七星しか使ったことがないけど

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする