MGPL20-40-HL-M9BL MG Series(MGPL20-40) SMC 39278453

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPL20-40)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L) 3
注文コード
39278453
品番
MGPL20-40-HL-M9BL
参考基準価格(税別)¥38,230販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする