※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止ねじ 平先(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1パック(200個)
注文コード
39281575
品番
M2×4
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ピッチP(mm)
0.4
長さ(mm)
4
材質
SUS304相当(A2)
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法s(mm)
(基準寸法)0.9
寸法dp(mm)
(基準寸法)1
穴の形状
六角穴