※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止ねじ 平先(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1パック(200個)
注文コード
39281602
品番
M3×3
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ピッチP(mm)
0.5
長さ(mm)
3
材質
SUS304相当(A2)
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法s(mm)
(基準寸法)1.5
寸法dp(mm)
(基準寸法)2
穴の形状
六角穴