大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止ねじ 棒先(SCM435/黒色酸化皮膜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(200個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M3×6
注文コード
39282467
品番
M3×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
寸法・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SCM435相当
穴の形状
六角穴
表面処理
黒染(黒色酸化鉄皮膜)
ピッチP(mm)
0.5
先端形状
棒先
寸法s(mm)
(基準寸法)1.5
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M3×6
寸法dp(mm)
(基準寸法)2
頭部形状
六角穴付き
硬度HRC
45〜53
強度区分
45H