※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 止めねじ
六角穴付止めねじ(スチール・平先)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(40本)
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
注文コード
39285899
品番
B63-0820
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
表面処理
黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
ねじピッチ(mm)
1.25
トラスコ品番
116-2587
質量(g)
220
頭部形状
六角穴付き
六角穴対辺(mm)
4
強度区分
45H