※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 止めねじ
六角穴付止めねじ(ステンレス・平先)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全85種類を一覧で見る
内容量
1セット(40本)
注文コード
39299479
品番
B77-03025
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304相当材)
ねじピッチ(mm)
0.5
先端形状
平先
トラスコ品番
116-2421
質量(g)
5.2
六角穴対辺(mm)
1.5
頭部形状
六角穴付き
強度区分
A2-21H