曜日別特売
MGPL32-175AZ-A90L MG Series(MGPL32-175AZ) SMC 39302357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPL32-175AZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A90
注文コード
39302357
品番
MGPL32-175AZ-A90L
参考基準価格(税別)¥69,410販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980
ストローク(mm)
175
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
A90
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする