TRUSCO
TRUSCOの 椅子
TRUSCOの ラウンドチェア
導電性作業チェア導電タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
39309385
品番
DC-10BK
参考基準価格(税別)
¥37,790
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
座面高さ(mm)
410〜530
座面寸法(幅×奥行)(mm)
360×360
トラスコ品番
116-4226
材質
座部:防静電ポリウレタン、脚部:スチール(クロムメッキ)・導電キャスター
質量(kg)
5.5
色
ブラック
キャスター
あり
座幅(mm)
360
座高(mm)
410〜530
座奥行(mm)
360
昇降方式
座上下昇降機能:ガス調節式