MGPL40-120Z-M9BL MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL40-120Z) SMC 39313593

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL40-120Z)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線(m)3
内容量1個注文コード39313593品番MGPL40-120Z-M9BL
参考基準価格(税別)¥61,600販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
リード線(m)
3
オートスイッチ種類
M9B
ストローク(mm)
120
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする