※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ H600 WXCU
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39328195
品番
H600WXCU040310HP IC330
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
形状
六角形80°
切刃長さ(mm)
4.13
トラスコ品番
362-3378
材質
IC330
厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
1
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
一部円筒穴両面40°〜60°
チップブレーカ
両面