※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ H600 WXCU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39328231
品番
H600WXCU05T312HP IC830
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
形状
六角形80°
切刃長さ(mm)
5.5
トラスコ品番
362-3416
材質
IC830
厚さ(mm)
3.97
内接円直径(Φmm)
7.94
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
一部円筒穴両面40°〜60°
チップブレーカ
両面