※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ H600 WXCU
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39328274
品番
H600WXCU080612HP IC330
参考基準価格(税別)
¥38,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
形状
六角形80°
切刃長さ(mm)
8.8
トラスコ品番
362-3459
材質
IC330
厚さ(mm)
6.35
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
一部円筒穴両面40°〜60°
チップブレーカ
両面