曜日別特売
MGPL50-55Z-A93LS MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL50-55Z) SMC 39329167

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL50-55Z)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
リード線(m)3
内容量1個注文コード39329167品番MGPL50-55Z-A93LS
参考基準価格(税別)¥56,430販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
55
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする