Flir(フリアーシステムズ)
Flir(フリアーシステムズ)の 環境測定(自然環境/安全環境)
Flir(フリアーシステムズ)の 温度計・温湿度計
Flir(フリアーシステムズ)の 温度計・温湿度計その他関連用品
スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE PRO
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39340693
品番
435-0007-03
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥65,890
販売価格(税別)
¥
59,900
バスケットに入れる
測定温度範囲(℃)
-20〜400
用途
0〜35
付属品
USB-Cケーブル、専用ポーチ
適合
Android
トラスコ品番
102-5748
材質
PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂
幅(mm)
68
高さ(mm)
34
質量(g)
36.5
奥行(mm)
14
電源
リチウムイオン電池
最小表示
0.1℃
画素数
160×120
空間分解能(mrad)
N.A
測定視野角(°)
55×43