曜日別特売
MGPM12-10AZ-M9N-XC8 MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-10AZ) SMC 39350903

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-10AZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~10
オートスイッチ種類
M9N
リード線(m)
0.5
注文コード
39350903
品番
MGPM12-10AZ-M9N-XC8
参考基準価格(税別)¥24,040販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
リード線(m)
0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする