※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
CL中継接続用コネクタ短絡接続型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
39351699
品番
CL-2218S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
トラスコ品番
436-1687
材質
コンタクト:黄銅・すずメッキ、ハウジング:ナイロン6(UL94V-2)
形状
短絡接続型
色
赤
質量(g)
200
寸法L(mm)
20
定格電流(A)
最大7
寸法W(mm)
13.8
H(mm)
11
適合電線範囲 AWG(#)
22〜18