※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ ANKX
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39357893
品番
H490ANKX170620PNTR IC928
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
形状
平行四辺形85°
トラスコ品番
374-6674
材質
IC928
厚さ(mm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
2
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
-
チップブレーカ
-