※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ ANKX

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39357902 品番 H490ANKX170624PNTR IC928
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
形状平行四辺形85° トラスコ品番374-6682 材質IC928 厚さ(mm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)2.4 コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状- チップブレーカ-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする