※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ IC908
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
厚さ(mm)
2.2
注文コード
39361535
品番
DGN 2202J IC908
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,900
この商品は
厚さ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS・鉄系対応チップ(コーティング)
トラスコ品番
203-4662
厚さ(mm)
2.2
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39361535
DGN 2202J IC908
05383183
DGN2202J IC908
チップ DGN
イスカル
1箱(10個)
¥
24,980
税込
¥
27,478
注文コードが変更になりました