※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-75BZ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク調整範囲
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク調整範囲(mm)
(B) 0~25
注文コード
39362532
品番
MGPM12-75BZ-XC9
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ストローク調整範囲(mm)
(B) 0~25
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
軸受種類
(M) すべり軸受
CADデータダウンロード