※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EHコネクタ用ベースピン サイド型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 39385859 品番 S4B-EH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。

極数4 用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。 トラスコ品番421-8434 材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理) 形状サイド型 質量(g)28 寸法A(mm)7.5 定格電流(A)3 寸法B(mm)12.5 適合電線範囲 AWG(#)30〜22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39385834
2019-09-23
用途:
各制御基板用の電源配線用です。
有限会社山崎工業 様

小型で使い勝手がいいです。
コンタクトが、手動汎用圧着工具で十分に作業が出来て助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする