JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
EHコネクタ用ベースピン サイド型
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
39385868
品番
S5B-EH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
極数
5
用途
機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。
トラスコ品番
421-8442
材質
ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)
形状
サイド型
質量(g)
34
寸法A(mm)
10
定格電流(A)
3
寸法B(mm)
15
適合電線範囲 AWG(#)
30〜22