※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EHコネクタ用ベースピン サイド型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 極数6 注文コード39385877 品番S6B-EH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数など8種類から選べます 他の種類を見る

薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。

極数6 用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。 トラスコ品番421-8451 材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理) 形状サイド型 質量(g)40 寸法A(mm)12.5 定格電流(A)3 寸法B(mm)17.5 適合電線範囲 AWG(#)30〜22

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39385877 S6B-EH 89631105 S6B-EH(LF)(SN) EHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造) EHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造) 1袋(100個) 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39385834
2019-09-23
用途:
各制御基板用の電源配線用です。
有限会社山崎工業 様

小型で使い勝手がいいです。
コンタクトが、手動汎用圧着工具で十分に作業が出来て助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする