曜日別特売
S7B-EH EHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造) 39385895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EHコネクタ用ベースピン サイド型

(1件のレビュー)
取扱い終了
極数7
内容量1セット(100個)注文コード39385895品番S7B-EH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。

用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。極数7トラスコ品番421-8469材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型質量(g)46寸法A(mm)15定格電流(A)3寸法B(mm)20適合電線範囲 AWG(#)30~22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39385834
2019-09-23
用途: 各制御基板用の電源配線用です。
有限会社山崎工業

小型で使い勝手がいいです。
コンタクトが、手動汎用圧着工具で十分に作業が出来て助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする