三菱マテリアル
WSTARドリル
MNS1200X10DB
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
ドリル径(Φmm)
12.0
12.0
12.0
3.0
3.5
3.8
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.7
13.0
13.5
13.8
14.0
シャンク径(Φmm)
12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
全長(mm)
221
221
221
87
92
100
103
109
118
120
127
133
136
143
147
149
150
158
161
167
168
175
176
182
183
188
193
201
207
217
218
235
237
241
249
253
265
287
288
306
317
321
341
355
365
388
389
溝長(mm)
158
158
158
39
44
50
52
57
61
65
69
73
77
79
81
85
92
94
98
99
105
106
110
114
115
118
128
131
132
138
139
145
162
165
171
183
184
185
199
208
231
232
243
255
265
278
298
301
324
331
全839種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39390425
品番
MNS1200X10DB
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
12.0
溝長(mm)
158
全長(mm)
221
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
トラスコ品番
657-6931
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
WSTARドリルシリーズ小径MWS形ご使用マニュアル
参考になった
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
参考になった