MNS1300X10DB WSTARドリル 三菱マテリアル 39390486

WSTARドリル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)13.0
13.0
3.0
3.5
3.8
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.7
13.5
13.8
14.0
シャンク径(Φmm)13
全長(mm)235
235
87
92
100
103
109
118
120
127
133
136
143
147
149
150
158
161
167
168
175
176
182
183
188
193
201
207
217
218
221
237
241
249
253
265
287
288
306
317
321
341
355
365
388
389
溝長(mm)171
171
39
44
50
52
57
61
65
69
73
77
79
81
85
92
94
98
99
105
106
110
114
115
118
128
131
132
138
139
145
158
162
165
183
184
185
199
208
231
232
243
255
265
278
298
301
324
331
内容量1本注文コード39390486品番MNS1300X10DB
参考基準価格(税別)¥61,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
ドリル径(Φmm)
13.0
溝長(mm)
171
全長(mm)
235
シャンク径(Φmm)
13
材質
超硬
トラスコ品番
657-6991
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

WSTARドリルシリーズ小径MWS形ご使用マニュアル
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする