サンコープラスチック
サンコープラスチックの イベント・ノベルティ・行楽用品
サンコープラスチックの アウトドア・行楽用品
サンコープラスチックの クッキング&テーブルウェア
ピクニックランチボックス リオパック N-3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3枚)
色
グリーン
注文コード
39397637
品番
117540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ランチタイムを彩る鮮やかカラーのランチボックス。
重ねて持ち運びしやすいバンド付き。
取り皿3枚付きなので家族でのランチに便利。
容量(L)
約1.6×3
色
グリーン
セット内容
皿
材質
本体・外蓋・取り皿=ポリプロピレン、中フタ・ベルト=ポリエチレン
質量(g)
約740
段数
3段
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約202×190×200