117571 ピクニックランチボックス リオパック N-3 サンコープラスチック 39397646 117571 ピクニックランチボックス リオパック N-3 サンコープラスチック 39397646 117571 ピクニックランチボックス リオパック N-3 サンコープラスチック 39397646 117571 ピクニックランチボックス リオパック N-3 サンコープラスチック 39397646

ピクニックランチボックス リオパック N-3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3枚) 注文コード 39397646 品番 117571
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ランチタイムを彩る鮮やかカラーのランチボックス。
重ねて持ち運びしやすいバンド付き。
取り皿3枚付きなので家族でのランチに便利。

容量(L)約1.6×3 アースグリーン セット内容 材質本体・外蓋・取り皿=ポリプロピレン、中フタ・ベルト=ポリエチレン 質量(g)約740 段数3段 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約202×190×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする