曜日別特売
2.5×B2 NS 標準 Vプーリー B-2 カネミツ 39413376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS 標準 Vプーリー B-2

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード39413376品番2.5×B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,090
溝数2仕様2本掛けトラスコ品番385-4507幅(mm)44呼び径2.5下穴径(Φmm)9適合ベルトBデータム径(mm)52.5
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
394133762.5×B2762390732.5×B22.5×B2 NS 標準 Vプーリー B-2 カネミツ 76239073NS 標準 Vプーリー B-2カネミツ1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76239082
2018-02-05
用途: 農機具改良
農・林・水産業

軸の内径加工のみで使用できる希望通りのものだった。

対象商品 : 76239091
2015-01-29
用途: 農機具等の改造など

価格が安いのと種類が豊富なのが嬉しいです。納期が多少延びても構わないので穴加工、キー溝加工もして頂けると大変助かります。(現在は外注にお願いしています。)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする