曜日別特売
7×A1 NS 標準 Vプーリー A-1 カネミツ 39413814

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS 標準 Vプーリー A-1

(29件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
de外径(Φmm)177.8
内容量1個注文コード39413814品番7×A1
参考基準価格(税別)¥3,370販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。

用途
ベルト伝導に。
寸法L(mm)
27
ハブdb(mm)
54
de外径(Φmm)
177.8
ハブs1(mm)
10
ハブs2(mm)
3
下穴径d(Φmm)
12
最大軸穴径d(Φmm)
30
溝の形
A
溝数
1
仕様
1本掛け
トラスコ品番
385-4965
質量(kg)
1.6
種類
Vプーリー
呼び径
7
適合ベルト
A
データム径(mm)
168.8
注意
※下穴径は購入時にあらかじめ開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39413324
2026-03-25
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

品物自体に問題はないのですが、貼ってあるバーコードのシールが剥がしにくいです

対象商品 : 39413324
2024-06-12
用途: 機械メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

何より安価なのが一番です。取付け芯穴のサイズがもっと選べればもっと良かったと思います

対象商品 : 39413324
2023-12-21
用途: ベルトサンダーを自作します。そのローラーを回転させるものとして使用

ベルトサンダーを自作します。縦にしたり横にしたりするのに、モーターに直接より、ベルトで伝達する方が作りやすそうで適当なプーリーを継がしていました。モノタロで見つけて助かりました。

対象商品 : 39413622
2023-08-08
用途: コンプレッサーのプーリー
つみ木クラブ

知人よりコンプレッサーのプーリー交換を依頼されたので
購入し、加工後取り付けを行った。
汎用品の為重いのが難点かなと、
使用上は問題ありません。

対象商品 : 39413324
2022-09-13
用途: 工作機械のモーター側
運輸・通信業

リムとボスと下穴のセンターが、正確に通ってない物があるようです。
3個購入しましたが、1個はほぼ正確に通ってました。
どうせ、旋盤で下穴を広げて、キー溝加工も必要だったので、
ついでに修正できましたから問題にはなってませんが、
そのまま無修正無加工で高速回転させると、振動が出るかもしれません。

4が参考にしています
対象商品 : 39413342
2020-07-19
用途: 卓上旋盤部品
合資会社 石川商店卸売・小売業

ベルト溝の精度は問題ないと思います。下穴加工がしてあるので軸の加工は楽です。

対象商品 : 39413324
2020-06-08
用途: 間違えて購入しました
その他業種

勘違して購入してしまいました。適度な重さがあり紙抑えに使用中です(笑)

1が参考にしています
対象商品 : 39413324
2019-01-30
用途: やっちゃいました。

軸経14ミリのものと思って注文しましたが、実は下穴が9ミリで14ミリまで加工可能だということがわかりました。どうやって穴を広げるか悩んでいます。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする