※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバオン
ブッシングプーリー SPA-2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ブッシング品番
2517
1610
2012
2517
外径D(Φmm)
305.5
105.5
130.5
137.5
205.5
241.5
255.5
285.5
305.5
320.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39415932
品番
SPA300-2
参考基準価格(税別)
¥19,440
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法dn(Φmm)
300
外径D(Φmm)
305.5
ブッシング品番
2517
寸法d(mm)
125
寸法t2(mm)
10
寸法l(mm)
45
寸法W(mm)
35
トラスコ品番
380-5760
質量(kg)
9.4
種類
ブッシングプーリー
溝数
2
適合ベルト
A、SPA