曜日別特売
SPZ132-2 ブッシングプーリー SPZ-2 エバオン 39416727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPZ132-2 ブッシングプーリー SPZ-2 エバオン 39416727
SPZ132-2 ブッシングプーリー SPZ-2 エバオン 39416727

ブッシングプーリー SPZ-2

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合ブッシング1610
データム径(mm)132
内容量1個注文コード39416727品番SPZ132-2
参考基準価格(税別)¥4,460販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
種類ブッシングプーリー溝数2トラスコ品番380-6791質量(kg)2.1適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング1610データム径(mm)132
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする