※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバオン
ブッシングプーリー SPZ-2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合ブッシング
2012
1610
2012
データム径(mm)
170
100
106
112
118
125
132
140
150
160
170
180
190
200
212
224
236
250
265
315
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39416842
品番
SPZ170-2
参考基準価格(税別)
¥7,090
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
種類
ブッシングプーリー
溝数
2
トラスコ品番
380-6910
質量(kg)
3.80
適合ベルト
3V、M、SPZ
適合ブッシング
2012
データム径(mm)
170