※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバオン
ブッシングプーリー SPZ-2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合ブッシング
2012
1610
2012
データム径(mm)
224
100
106
112
118
125
132
140
150
160
170
180
190
200
212
224
236
250
265
315
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39416991
品番
SPZ224-2
参考基準価格(税別)
¥9,370
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
種類
ブッシングプーリー
溝数
2
トラスコ品番
380-7061
質量(kg)
4.3
適合ベルト
A、SPA
適合ブッシング
2012
データム径(mm)
224