USB-C - DVIディスプレイ変換アダプター/1920x1200/DP Altモード/Thunderbolt 3対応/USB Type-CパソコンからDVIモニター プロジェクターへの変換コネクター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39434439 品番CDP2DVI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
小型軽量設計による優れた携帯性
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
最大1920x1200のビデオ解像度に対応し、極めて鮮明な画質を提供

用途
出張時にアダプタを携帯し、訪問先のDVIモニタやプロジェクタに接続
私物のMacBook や Chromebook を会社に持ち込み、職場のDVIディスプレイに接続
USB-C対応ノートパソコンひとつあれば、会議室に入室後、即座にプレゼンテーションを開始
USB-C対応のノートパソコンに、補助的な外付けモニタとしてDVIディスプレイを接続
仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容USB-C-DVIアダプタ 長さ(mm)162 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)29 ポート数1 出力【AV】DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク) 湿度(%RH)5〜95 コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-10〜70 最大解像度【デジタル】1920×1200 製品幅(mm)43 動作温度(℃)0〜45 チップセットParade-PS171、NXP-PTN5100 ケーブル長(cm)14 コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBDVI-I[29ピン] 対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200 オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状DVI-I[29ピン] 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする