曜日別特売
MGPM25-35-RN-M9NL MG Series(MGPM25-35) SMC 39439277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM25-35)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
軸受種類
(M) すべり軸受
注文コード
39439277
品番
MGPM25-35-RN-M9NL
参考基準価格(税別)¥34,710販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
ストローク(mm)
35
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(R) ロッド側ロック
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする