曜日別特売
MGPM25-35Z-M9BAL-XB10 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-35Z) SMC 39439968

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-35Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
注文コード
39439968
品番
MGPM25-35Z-M9BAL-XB10
参考基準価格(税別)¥32,180販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
ストローク
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
ストローク(mm)
35
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする