曜日別特売
MGPM32-110BZ-M9NL-XC9 MG Series(MGPM32-110BZ) SMC 39462352

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM32-110BZ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39462352
品番
MGPM32-110BZ-M9NL-XC9
参考基準価格(税別)¥49,010販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク調整範囲(mm)
(B) 0~25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
110
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする